Broca salomónica 6x230 mm

Número de artículo: 627115000
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
    Tipo de producto Broca para madera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627115000
    EAN / GTIN 4007430102102
    Número del fabricante 627115000
    Número L L01750 1252

    Descripción

    Descripción:

    • Broca salomónica para madera con vértice autocentrante y cuchilla desbastadora
    • Ideal para taladrar orificios profundos en madera gruesa dura y blanda, especialmente en vigas
    • Broca salomónica Ø 6-12 mm: alojamiento hexagonal An.Ll. 10; broca salomónica Ø 14-32 mm: alojamiento hexagonal An.Ll. 11

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 155 mm
    • Diámetro: 6 mm
    • Longitud total: 230 mm
    • Unidad de venta: 1