Soporte magnético para taladradora M 100

Número de artículo: 627100000
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
Tipo de producto Bancada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627100000
EAN / GTIN 4007430185709
Número del fabricante 627100000

Descripción

Descripción:

  • Base magnética con gran fuerza de sujeción para trabajar con seguridad
  • Utilizando la cadena de seguridad incluida en el suministro, apropiada también para trabajar en superficies verticales e inclinadas y por encima de la cabeza
  • Regulación de altura del carro mediante piñón y cremallera
  • La parte superior del soporte magnético para taladradora se puede girar y desplazar lateralmente de tal forma que la punta de la broca insertada en la taladradora se halle justo sobre la marca de punzón realizada en el material a taladrar
  • Enchufe para taladradora en el soporte
  • La taladradora se debe conectar después de haber conectado el soporte magnético
  • Apoyo para compensar la fuerza generada al taladrar
  • Escala para indicar la profundidad de perforación
  • Se puede complementar con la taladradora B 32/3 a una unidad taladradora magnética con un diámetro máx. de perforación de 100 mm (con broca para agujero ciego)

Característica:

  • Dimensiones de la base magnética: 110 x 220 mm
  • Abertura de montaje: 65 mm
  • Carrera de perforación: 260 mm
  • Peso: 22 kg
  • Altura máxima: 650 mm
  • Fuerza magnética (máx.): 18000 N.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra