Hoja de sierra de inmersión, madera dura, 32 mm, Starlock

Número de artículo: 626956000
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
Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626956000
EAN / GTIN 4007430329059
Número del fabricante 626956000
Número L L01750 612

Descripción

Descripción:

  • Cortes de inmersión limpios en madera
  • Hilera de dientes convexa para aplicar con facilidad y resultados de corte limpios
  • Hojas de sierra de inmersión con escala de profundidad por láser para profundidades de inmersión exactas

Característica:

  • asiento: Starlock
  • Ancho: 32 mm
  • Longitud: 45 mm
  • Material: BIM
  • Idoneidad del material: Paneles recubiertos / paneles de suelo laminado / para cortes limpios
  • Unidad de venta: 1
  • paso de dientes: 1,8 mm/14 TPI