Hoja de sierra de inmersión ″Starlock Plus″, metal, carburo, 32 x 50 mm

Número de artículo: 626948000
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
    Tipo de producto Hoja de sierra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 626948000
    EAN / GTIN 4061792188594
    Número del fabricante 626948000
    Número L L01750 483

    Descripción

    Descripción:

    • Dentado de alta calidad para una larga vida útil y buenos cortes
    • Hojas de sierra de inmersión con escala de profundidad por láser para profundidades de inmersión exactas
    • Vida útil excelente gracias a los dientes de metal duro

    Característica:

    • asiento: StarlockPlus
    • Versión: Punta de metal duro
    • Ancho: 32 mm
    • Longitud: 50 mm
    • Material: HM
    • Idoneidad del material: Metal / acero inoxidable / tornillos y clavos endurecidos
    • Unidad de venta: 1
    • paso de dientes: 1,1 mm