Hoja para sierra de inmersión ″Starlock Plus″ madera, HCS, 32 x 60 mm

Número de artículo: 626946000
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
    Tipo de producto Hoja de sierra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 626946000
    EAN / GTIN 4061792188570
    Número del fabricante 626946000
    Número L L01750 593

    Descripción

    Descripción:

    • Cortes de inmersión limpios en madera
    • Hilera de dientes convexa para aplicar con facilidad y resultados de corte limpios
    • Hojas de sierra de inmersión con escala de profundidad por láser para profundidades de inmersión exactas

    Característica:

    • asiento: StarlockPlus
    • Ancho: 30 mm
    • Longitud: 60 mm
    • Material: HCS
    • Idoneidad del material: Madera blanda
    • Unidad de venta: 1
    • paso de dientes: 1,4 mm