Relleno de espuma 4 pzs. para metaBOX 145

Número de artículo: 626898000
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 626898000
    EAN / GTIN 4061792198760
    Número del fabricante 626898000
    Número L L01760 43

    Descripción

    Descripción:

    • El relleno se puede cortar a medida para un almacenamiento óptimo y seguro.
    • Con espuma de rejilla recortable a medida 16x16x25mm
    • Almacenamiento optimizado, permite un fácil acceso al contenido
    • Set de 4 piezas compuesto por: espuma de botones autoadhesiva para la tapa (25mm), 1x espuma sin perforación y 2x espuma con perforación (16x16x25 mm)

    Característica:

    • Dimensiones: 396 x 296 mm