metaBOX 118 Organizer

Número de artículo: 626897000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626897000
EAN / GTIN 4061792197909
Número del fabricante 626897000
Número L L01760 49

Descripción

Descripción:

  • Sistema de transporte y almacenamiento inteligente para piezas pequeñas y accesorios
  • Máxima vista general gracias a las doce cajas de inserción Sortimo de libre posicionamiento en cuatro tamaños diferentes
  • Conexión de enchufe segura de cada caja de inserción en la parte inferior del organizador, lo que permite usar solo cajas individuales
  • Con doce etiquetas para marcado individual del contenido
  • Extremadamente robusto y resistente a roturas gracias al material y la forma para una máxima capacidad de carga
  • Protección óptima de accesorios y piezas pequeñas contra suciedad y humedad (IP43)
  • Apilamiento y acoplamiento rápidos y fáciles de las cajas en todos los anchos del sistema
  • Es posible abrir una caja en la pila sin necesidad de desacoplarla
  • Accesorios inteligentes: tabla de ruedas y trolley para una movilidad máxima y una placa adaptadora para asegurar las cajas en el vehículo
  • Set compuesto de: 4x cajas de inserción 1x1 H63 (52 mm x 52 mm x 63 mm); 5x cajas de inserción 1x2 H63 (104 mm x 52 mm x 63 mm); 2x cajas de inserción 2x2 H63 (104 mm x 104 mm x 63 mm); 1x caja de inserción 2x3 H63 (157 mm x 104 mm x 63 mm)

Característica:

  • Dimensiones: 396 x 296 x 118 mm
  • Peso: 1,3 kg
  • Volumen de la caja: 8,4 l.
  • Material: ABS
  • Max. Capacidad de carga tapa: 125 kg

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra