metaBOX 63 XS Organizer

Número de artículo: 626896000
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
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 626896000
    EAN / GTIN 4061792210288
    Número del fabricante 626896000
    Número L L01760 15

    Descripción

    Descripción:

    • Sistema de transporte y almacenamiento inteligente para piezas pequeñas y accesorios
    • Tapa transparente para una visión general ideal
    • Almas divisoras extraíbles para un orden perfecto
    • Robusta y resistente a roturas gracias al material y la forma
    • Protección óptima de accesorios y piezas pequeñas contra suciedad y humedad (IP43)
    • Apilamiento y acoplamiento fáciles en cada metaBOX
    • Asa de tapa cómoda para llevar varios Organizer 63 XS en una pila
    • Es posible abrir una caja en la pila sin necesidad de desacoplarla
    • Se puede usar como lonchera gracias al plástico apto para alimentos y lavavajillas.
    • Medidas interiores: 239 x 147 x 40 mm

    Característica:

    • Dimensiones: 252 x 167 x 63 mm
    • Peso: 0,41 kg
    • Material: ABS