3 Combinator 76x2,0x10 mm Inox, TF 41

Número de artículo: 626872000
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626872000
EAN / GTIN 4061792174221
Número del fabricante 626872000
Número L L01750 1439

Descripción

Descripción:

  • Un disco abrasivo para dos aplicaciones: corte rápido y desbarbado/rectificado fácil
  • De aplicación universal para el tratamiento del Inox, como también para el tratamiento general de metales
  • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Dureza: dura
  • Reduce los costes de trabajo gracias al ahorro de tiempos de preparación
  • Evita pérdidas de tiempo debidas al cambio del disco durante el trabajo
  • Máximos estándares de calidad y seguridad gracias a una ejecución de discos de forma y laterales estables (seguridad comprobada, 3 capas de tejido en toda la superficie)
  • Velocidad máxima de trabajo: 80 m/s

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x espesor x diámetro: 76 x 2 x 10 mm
  • Máx. número de revoluciones: 20100 /min
  • Clase de calidad: A 46-U.

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop