• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

5 Flexiarapid Super 76x1,0x10,0 mm Universal

Número de artículo: 626871000
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626871000
EAN / GTIN 4061792174214
Número del fabricante 626871000

Descripción

Descripción:

  • Disco especial ultrafino para el tratamiento de, p.ej., azulejos, cerámica, ladrillos recocidos, etc.
  • De uso universal
  • Muy alta potencia de corte con duración superior a la media
  • Tiempo de corte rápido, menos residuos de corte, corte limpio de cantos
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x espesor x diámetro: 76 x 1 x 10 mm
  • Máx. número de revoluciones: 20100 /min
  • Clase de calidad: C 30-S.