• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo redondo 115x0,5x10 mm / M 14, acero Inox, trenzado

Número de artículo: 626778000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626778000
EAN / GTIN 4007430296054
Número del fabricante 626778000

Descripción

Descripción:

  • De aplicación universal en el tratamiento de metales, p. ej. para alisar cordones y puntos de soldadura, eliminar escoria, cascarilla y viejas capas de pintura
  • Especialmente adecuados para el tratamiento de materiales delgados, así como bordes interiores
  • Especialmente adecuado para el tratamiento de Inox
  • Tipo de aplicación: alambre de acero Inox tranzado

Característica:

  • Espesor del alambre: 0,50 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • rosca interior: M 14
  • Máx. número de revoluciones: 12500 /min

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra