Varilla agitadora SR 12-120

Número de artículo: 626742000
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
Número de artículo 626742000
EAN / GTIN 4007430281449
Número del fabricante 626742000
Número L L01750 294

Descripción

Descripción:

  • Ideal para todos los materiales líquidos y extensibles
  • Efecto de mezcla de abajo hacia arriba, el agitador se enrosca por sí mismo en el material, el anillo tiene un efecto protector para el depósito
  • Mezcla rápida y homogénea de materiales de baja viscosidad
  • Especialmente adecuado para la preparación de mortero de capa delgada para pegar bloques de precisión

Característica:

  • Diámetro: 120 mm
  • Longitud: 590 mm
  • Máx. Cantidad de material: 20 - 40 kg
  • Tipo de mango: M 14

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra