Varilla agitadora RB 4-120

Número de artículo: 626741000
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
Número de artículo 626741000
EAN / GTIN 4007430281432
Número del fabricante 626741000
Número L L01750 1552

Descripción

Descripción:

  • Ideal para todos los materiales que tienden a coagularse y viscosos
  • Las paletas agitadoras de las escobillas agitadoras crean un alto poder de succión y, de tal modo, evitan eficazmente que se entremezcle aire
  • Especialmente adecuado para pastas para emplastecer y de nivelación autonivelantes, así como adhesivos y selladores, revestimientos de betún, aglutinantes, revestimientos de resina epoxi, etc. ...

Característica:

  • Diámetro: 120 mm
  • Longitud: 590 mm
  • Máx. Cantidad de material: 15 - 25 kg
  • Tipo de mango: M 14

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra