• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Varilla agitadora RS-R3-140

Número de artículo: 626735000
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
Número de artículo 626735000
EAN / GTIN 4007430280886
Número del fabricante 626735000

Descripción

Descripción:

  • Ideal para materiales pesados y viscosos
  • Efecto de mezcla de abajo hacia arriba, el agitador se enrosca por sí mismo en el material, el anillo tiene un efecto protector para el depósito
  • Especialmente adecuado para todos los tipos de mortero, revoques de cemento y cal, adhesivos aglutinantes, solados, adhesivos para azulejos, resinas epoxi con cuarzo, revoques termoaislantes, hormigón, revestimientos de capa gruesa de betún, etc. ...

Característica:

  • Diámetro: 140 mm
  • Longitud: 590 mm
  • Máx. Cantidad de material: 25 - 40 kg
  • Tipo de mango: M 14