• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cubierta protectora de aspiración de tronzar CED 125 Plus

Número de artículo: 626731000
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
Tipo de producto Caperuza protectora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626731000
EAN / GTIN 4007430261977
Número del fabricante 626731000

Descripción

Descripción:

  • Cubierta protectora de aspiración con función de inmersión y canal de caudal optimizado para un trozado especialmente libre de polvo en áreas interiores y exteriores
  • Diseño compacto y mesa desmontable sin herramienta para una mayor flexibilidad en trabajos cerca de la pared, así como una visibilidad mejorada en cortes a mano
  • Profundidad de corte máx. ajustable sin herramienta; profundidad de corte máx. de cortes a mano 27 mm, con mesa 25 mm, con riel guía 20 mm
  • Robusta mesa de chapa para un trabajo estable; conexión para la aspiración de polvo Ø 35/41 mm
  • Plástico antiestático, evita las cargas eléctricas y la acumulación de polvo, para una potencia de aspiración constantemente alta
  • Elemento de mando grandes, de colores para un ajuste fácil, sin herramienta, incluso con guantes
  • Mesa de chapa con rodillos guía para un avance fácil, exacto. Cuidan las superficies sensibles para que no se rayen
  • Permite el uso de un riel guía de Metabo, para cortes de máxima precisión
  • Suministro estándar incl. tuerca de dos agujeros 5/8″ y M14.
  • Amoladoras angulares de batería: adecuado para W..18 LT BL 11-125, W..18 LTX BL 15-125 Quick
  • Amoladoras angulares de cable: adecuado para todas las amoladoras angulares Ø125mm de Metabo, excepto W 650, W 750, W.. 850, WQ 1000, W 1100, W 1150, WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte: 27 mm
  • Disco de corte Ø: 115 / 125 mm