Surtido de brocas SP, 13 piezas

Número de artículo: 626728000
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
    Tipo de producto Broca de aplicación múltiple

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 626728000
    EAN / GTIN 4007430318244
    Número del fabricante 626728000
    Número L L01750 961

    Descripción

    Descripción:

    • Broca para metal de acero de alta velocidad de alto rendimiento según DIN 338, laminada, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N, adecuada para trabajos de perforación en acero, metales NF, acero fundido aleado y no aleado. Resistencia a la tracción de hasta 900 N/mm².
    • Broca para piedra para tornos y taladros de percusión, modelo fresado, placa de metal duro 130° para perforar en ladrillos, mampostería, piedra natural, etc.
    • Broca para madera inserción hexagonal de acero de alta calidad, templado, con punta de centrar. Para maderas duras y blandas, contrachapadas, tableros de aglomerado, etc.
    • 13 piezas, en estuche robusto
    • Brocas para metal (HSS-G) 1 x Ø 4 x 62 / 2 x Ø 5 x 75 / 1 x Ø 6 x 92 / 1 x Ø 8 x 117 mm; brocas para madera 1 x Ø 4 x 74 / 5 x 85 / 6 x 92 / 8 x 117 mm; brocas para piedra 1 x Ø 4 x 75 / 5 x 85 / 6 x 100 / 8 x 120 mm

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra