Bolsa enrollable para puntas SP, 7 piezas

Número de artículo: 626723000
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626723000
EAN / GTIN 4007430306692
Número del fabricante 626723000
Número L L01750 799

Descripción

Descripción:

  • Compuesta de: puntas S 2
  • L= 89 mm (6 St.): PH 2 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 5,5 x 1
  • Empuñadura de atornillador x 1
  • Puntas de acero al cromo-vanadio (calidad S2); puntas con codificación de color para encontrar de modo rápido y sencillo la punta adecuada