Juego de accesorios-SP, 43 piezas

Número de artículo: 626719000
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
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 626719000
    EAN / GTIN 4061792226401
    Número del fabricante 626719000
    Número L L01750 842

    Descripción

    Descripción:

    • Compuesta de: puntas S 2
    • L= 25 mm (32 un.): PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1, PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1, SL 3 x 1,SL 4 x 1, SL 5 x 1, SL 6 x 1, H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1, H6 x 1, T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1, para tornillos Torx-Tamper: T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1
    • L= 70 mm (6 St.): PH 2 x 1, PZ 2 x 1, SL 6 x 1, T15 x 1, T20 x 1, T25 x1
    • Llave de vaso con imán (3 St.): 1x 8,0 mm, 1x 10,0 mm, 1x 13,0 mm
    • 1 x portapuntas de cambio rápido magnético,1x portapuntas con manquito-guía (longitud total 80 mm)
    • 1 x patrón, 1 x cuchilla de tapicero, 1 x portapuntas mag., 1 x avellanador, 1 x adaptador de llave de vaso
    • Caja robusta, de alta calidad en diseño especial de Metabo