Caja de puntas SP, 32 piezas, para tornillos Torx

Número de artículo: 626709000
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626709000
EAN / GTIN 4007430255396
Número del fabricante 626709000
Número L L01750 228

Descripción

Descripción:

  • Compuesto de: puntas S 2, L =25 mm
  • Tamaños: 3x T10; 3x T15; 6x T20; 6x T25; 3x T27; 6x T30; 4x T40
  • 1 x portapuntas de cambio rápido magnético 65 mm
  • Puntas de acero al cromo-vanadio (calidad S2); puntas con codificación de color: para encontrar de modo rápido y sencillo la punta adecuada; robusta caja de alta calidad con diseño especial Metabo

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra