Juego de accesorios SP, 86 piezas

Número de artículo: 626708000
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
Número de brocas 86
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626708000
EAN / GTIN 4007430240255
Número del fabricante 626708000
Número L L01750 718

Descripción

Descripción:

  • Compuesto de: brocas para metal HSS-TiN (14 un.): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm x 1, 3,0 mm x 2, 3,5 mm x 1, 4,0 mm x 1, 4,5 mm x 1, 5,0 mm x 1, 5,5 mm x 1, 6,0 mm x 1, 6,5 mm x 1
  • Brocas para piedra MD (7 un.): 4,0 mm x 1, 5,0 mm x 1, 6,0 mm x 2, 7,0 mm x 1, 8,0 mm x 1, 10,0 mm x 1
  • Broca para madera inserción hexagonal (5 un.): respectivamente 1 x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm; brocas de pala para madera (4 un.): respectivamente 1 x 12,0 mm, 16,0 mm, 19,0 mm, 25,0 mm
  • Puntas S 2, L= 25 mm (32 un.): PH 0 x 1, PH 1 x 2, PH 2 x 2, PH 3 x 2; PZ 0 x 1, PZ 1 x 2, PZ 2 x 2, PZ 3 x 2; S 3 x 1, S 4 x 2, S 6 x 2; S 7 x 1; T 10 x 1 , T 15 x 2, T 20 x 2, T 25 x 1, T 30 x 1; H 3 x 1 , H. 4 x 1, H 5 x 2, H 6 x1
  • Puntas S 2, L= 50 mm (8 un.): respectivamente 1 x PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 3; T 15, T 20; llaves de vaso (8 un.): respectivamente 1 x 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm, 10,0 mm, 11,0 mm, 12,0 mm
  • 1 x avellanador para madera; 1 x portapuntas magnético; 1 x guía Ø
  • Caja robusta, de alta calidad en diseño especial de Metabo