Set de brocas HSS-G SP ,8 piezas

Número de artículo: 626695000
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
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626695000
EAN / GTIN 4061792235335
Número del fabricante 626695000
Número L L01750 364

Descripción

Descripción:

  • Broca para metal, HSS-G, modelo rectificado, cilíndrica, DIN 338, tipo N, afilado en cruz 135°, superficie pulida. Resistencia a la tracción de hasta 900 N/mm²
  • Adecuada para perforaciones en acero y fundición de acero, aleado y sin alear, fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, alpaca, grafito, metales NF, plásticos
  • Contenido: 1x Ø2x49mm, 1x Ø3x61mm, 1x Ø4x75mm, 1x Ø5x86mm, 2x Ø6x93mm, 1x Ø7x109mm, 1x Ø8x117mm
  • 8 piezas, en robusto estuche plástico de alta calidad en diseño especial de Metabo con dispositivo de suspensión europerforación
  • ¡Al comprar 12 x sets de brocas HSS-G, entrega automática en la pantalla del mostrador!

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra