Broca hueca MD 70x55 mm

Número de artículo: 626616000
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
Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626616000
EAN / GTIN 4007430198518
Número del fabricante 626616000

Descripción

Descripción:

  • Ø broca hueca 14 - 60 mm con vástago Weldon 19 mm (3/4″)
  • Ø broca hueca a partir de 70 mm con vástago Weldon 32 mm (1 1/4″)
  • Empleo sólo con espiga de centrar apropiada
  • Adecuada también para aceros de aleación más alta

Característica:

  • Longitud de trabajo: 55 mm
  • Diámetro: 70 mm
  • Longitud total: 90 mm

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra