Broca hueca MD 50x55 mm

Número de artículo: 626599000
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
Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626599000
EAN / GTIN 4007430198495
Número del fabricante 626599000

Descripción

Descripción:

  • Ø broca hueca 14 - 60 mm con vástago Weldon 19 mm (3/4″)
  • Ø broca hueca a partir de 70 mm con vástago Weldon 32 mm (1 1/4″)
  • Empleo sólo con espiga de centrar apropiada
  • Adecuada también para aceros de aleación más alta

Característica:

  • Longitud de trabajo: 55 mm
  • Diámetro: 50 mm
  • Longitud total: 90 mm

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra