Broca hueca MD 18x55 mm

Número de artículo: 626575000
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
    Tipo de producto Sierra de corona

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 626575000
    EAN / GTIN 4007430198242
    Número del fabricante 626575000

    Descripción

    Descripción:

    • Ø broca hueca 14 - 60 mm con vástago Weldon 19 mm (3/4″)
    • Ø broca hueca a partir de 70 mm con vástago Weldon 32 mm (1 1/4″)
    • Empleo sólo con espiga de centrar apropiada
    • Adecuada también para aceros de aleación más alta

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 55 mm
    • Diámetro: 18 mm
    • Longitud total: 90 mm

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra