5 hojas para sierras de sable ″flexible fast metal″ 150 x 0,9 mm

Número de artículo: 626568000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626568000
EAN / GTIN 4061792179660
Número del fabricante 626568000

Descripción

Descripción:

  • La forma curva de la hoja soporta perfectamente el movimiento orbital de la sierra de sable y garantiza la mejor transmisión de potencia posible
  • Velocidad de corte 30% mayor comparado con las hojas de sierra rectas
  • Más cortes, menos cambios de hoja: hasta un 25% más de vida útil de la hoja de sierra

Característica:

  • Espesor: 0,9 mm
  • Longitud total: 150 mm
  • Diseño de materiales: BIM
  • Idoneidad del material: Hojas 3-8 mm / perfiles Ø 0,5-100 mm / tubos / para cortes rápidos / metal
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 1,8mm/14TPI

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop