5 hojas para sierras de sable ″flexible fast metal″ 225 x 0,9 mm

Número de artículo: 626567000
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
    Tipo de producto Hoja de sierra de sable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 626567000
    EAN / GTIN 4061792179653
    Número del fabricante 626567000

    Descripción

    Descripción:

    • La forma curva de la hoja soporta perfectamente el movimiento orbital de la sierra de sable y garantiza la mejor transmisión de potencia posible
    • Velocidad de corte 30% mayor comparado con las hojas de sierra rectas
    • Más cortes, menos cambios de hoja: hasta un 25% más de vida útil de la hoja de sierra

    Característica:

    • Espesor: 0,9 mm
    • Longitud total: 225 mm
    • Diseño de materiales: BIM
    • Idoneidad del material: Hojas 1,5-4 mm / perfiles Ø 0,5-100 mm / tubos / para cortes rápidos / metal
    • Unidad de venta: 5
    • paso de dientes: 1,4mm/18TPI

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra