• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

2 hojas para sierras de sable ″expert cast iron premium″ 200 x 1,0 mm

Número de artículo: 626565000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626565000
EAN / GTIN 4061792179639
Número del fabricante 626565000

Descripción

Descripción:

  • Excelente vida útil gracias al espolvoreo de diamante (grano 50)
  • Especial para su uso en tubos de hierro fundido (también con revestimiento de cemento), plásticos reforzados con fibra de vidrio, epoxi y materiales muy abrasivos

Característica:

  • Espesor: 1 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S1050RD
  • Longitud total: 200 mm
  • Idoneidad del material: Hierro fundido / tuberías / metal / fibra de vidrio reforzada plásticos / GRP
  • Unidad de venta: 2
  • paso de dientes: DÍA/K50