Broca hueca HSS 27x55 mm

Número de artículo: 626536000
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
    Tipo de producto Broca de centrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 626536000
    EAN / GTIN 4007430197962
    Número del fabricante 626536000

    Descripción

    Descripción:

    • Con vástago Weldon de 19 mm (3/4″)
    • Empleo sólo con espiga de centrar apropiada
    • Adecuada para acero, fundición de acero, metales NF y metales ligeros

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 55 mm
    • Diámetro: 27 mm
    • Longitud total: 90 mm

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra