Broca hueca HSS 21x30 mm

Número de artículo: 626509000
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
Tipo de producto Broca de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626509000
EAN / GTIN 4007430197696
Número del fabricante 626509000

Descripción

Descripción:

  • Con vástago Weldon de 19 mm (3/4″)
  • Empleo sólo con espiga de centrar apropiada
  • Adecuada para acero, fundición de acero, metales NF y metales ligeros

Característica:

  • Longitud de trabajo: 30 mm
  • Diámetro: 21 mm
  • Longitud total: 64 mm

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra