Broca hueca HSS 13x30 mm

Número de artículo: 626501000
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
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626501000
EAN / GTIN 4007430197610
Número del fabricante 626501000

Descripción

Descripción:

  • Con vástago Weldon de 19 mm (3/4″)
  • Empleo sólo con espiga de centrar apropiada
  • Adecuada para acero, fundición de acero, metales NF y metales ligeros

Característica:

  • Longitud de trabajo: 30 mm
  • Diámetro: 13 mm
  • Longitud total: 64 mm

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop