Disco abrasivo de láminas 150 mm P 40 F-ZK, Con

Número de artículo: 626490000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 626490000
    EAN / GTIN 4007430280817
    Número del fabricante 626490000

    Descripción

    Descripción:

    • Disco abrasivo de láminas especialmente formado con láminas redondeadas en el extremo.
    • Abrasivo: corindón de circonio
    • Gracias al diseño especial, muy adecuado para el tratamiento de costuras de soldadura; es posible un tratamiento más rápido y eficiente; incluso adecuado para el rectificado de superficies.
    • Buena potencia abrasiva con una duración alta gracias al uso de corindón de circonio.
    • Apropiado para el tratamiento de acero y acero Inox.
    • Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
    • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra