Discos abrasivos compactos de vellón Unitizados, medio, 125x6x22,23 mm, amoladoras angulares

Número de artículo: 626483000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
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
Tipo de producto Muela compacta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626483000
EAN / GTIN 4007430242716
Número del fabricante 626483000

Descripción

Descripción:

  • Material de vellón prensado en múltiples capas, con grano abrasivo impregnado en resina sintética (corindón de circonio)
  • Gracias a la fijación del grano abrasivo, es posible trabajar desde el desbarbado hasta el trabajo de acabado blando y flexible. Adecuado para desbarbar, rectificar costuras de soldadura, limpieza precisa y trabajos de acabado de superficies.
  • Para aceros aleados y altamente aleados, metales NF y ligeros, aceros al cromo y al níquel, titanio, aceros
  • Es posible el afilado del abrasivo para un trabajo preciso. Muy baja profundidad de rugosidad del material tratado.
  • Perforación 22,23 mm (para amoladoras angulares)
  • Máx. 10.000 /min; revoluciones recomendadas: 3.000 /min