• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco abrasivo de láminas 125 mm P 60 FS-CER, Con

Número de artículo: 626460000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626460000
EAN / GTIN 4007430242631
Número del fabricante 626460000

Descripción

Descripción:

  • Disco abrasivo de láminas especialmente formado con láminas redondeadas en el extremo.
  • Gracias al diseño especial, muy adecuado para el tratamiento de costuras de soldadura; es posible un tratamiento más rápido y eficiente; incluso adecuado para el rectificado de superficies.
  • Muy buena potencia abrasiva con una duración muy alta gracias al uso de grano cerámico.
  • Rectificado refrigerado en materiales de conducción inadecuada del calor
  • Para el tratamiento de acero y acero Inox. Gracias a la gran capacidad de carga, son muy apropiados para trabajos extremos de rectificado, así como el tratamiento de aceros altamente aleados, aleaciones de titanio, aleaciones basadas en níquel, así como acero al cromo y al cromo-níquel, latón y bronce.
  • Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s