Plato soporte 180 mm, M 14, estándar

Número de artículo: 626454000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626454000
EAN / GTIN 4061792172241
Número del fabricante 626454000

Descripción

Descripción:

  • Plato soporte medio duro para discos de fibra, ideal para trabajos de rectificado con granulación fina y media
  • Alta flexibilidad gracias a la superficie plana
  • Trabajo seguro y protegido contra chispas gracias a su diseño innovador, adaptado de manera óptima a las dimensiones de las cubiertas protectoras estándar de Metabo. También adecuados para las amoladoras angulares con Autobalancer de Metabo, y las amoladoras angulares de cabeza plana de Metabo
  • Tuerca de sujeción incluida en el suministro estándar
  • Velocidad máxima de trabajo: 80 m/s

Característica:

  • Diámetro: 180 mm
  • Máx. número de revoluciones: 8500 rpm
  • tuerca de apriete: M 14

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra