Plato soporte 125 mm, M 14, estándar

Número de artículo: 626453000
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626453000
EAN / GTIN 4061792172234
Número del fabricante 626453000
Número L L01750 1417

Descripción

Descripción:

  • Plato soporte medio duro para discos de fibra, ideal para trabajos de rectificado con granulación fina y media
  • Alta flexibilidad gracias a la superficie plana
  • Trabajo seguro y protegido contra chispas gracias a su diseño innovador, adaptado de manera óptima a las dimensiones de las cubiertas protectoras estándar de Metabo. También adecuados para las amoladoras angulares con Autobalancer de Metabo, y las amoladoras angulares de cabeza plana de Metabo
  • Tuerca de sujeción incluida en el suministro estándar
  • Velocidad máxima de trabajo: 80 m/s

Característica:

  • Diámetro: 125 mm
  • Máx. número de revoluciones: 12200 rpm
  • tuerca de apriete: M 14

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra