Disco compacto de vellón ″Unitized″, medios, 150x3x25,4 mm, KNS

Número de artículo: 626400000
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
Tipo de producto Muela compacta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626400000
EAN / GTIN 4007430195432
Número del fabricante 626400000
Número L L01750 693

Descripción

Descripción:

  • De material de vellón prensado
  • Para limpiar y prepulir superficies, para rectificar cordones de soldadura, reduce ciclos de trabajo
  • Para aceros aleados y altamente aleados, metales NF y ligeros, aceros al cromo y al níquel, titanio, aceros
  • El disco compacto de vellón se puede perfilar con la lima de perfilar (626396000)
  • Velocidad máxima de trabajo: 60 m/s
  • Revoluciones máximas: 6.000 /min
  • Revoluciones recomendadas: 3.000 /min

Característica:

  • Diámetro x espesor x diámetro: 150 x 3 x 25,4 mm
  • granulación / granulometría: Medium
  • Unidad de venta: 1