Disco abrasivo de láminas combinado 125mm; medio, WS

Número de artículo: 626370000
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626370000
EAN / GTIN 4007430195517
Número del fabricante 626370000

Descripción

Descripción:

  • De tejido abrasivo de corindón especial de alta calidad en combinación con vellón abrasivo de alta calidad.
  • Desde la abrasión del material hasta el rectificado fino en sólo un ciclo de trabajo. Aspecto muy uniforme del rectificado con una abrasión buena del material.
  • Para tratar soldaduras, como p.ej. para rectificar o repulir. Para quitar rasguños ligeros y daños en la pieza de trabajo.
  • Apropiado para trabajos de rectificado, limpieza y acabado en acero Inox, acero, metales NF y ligeros, aleaciones de titanio.
  • Velocidad máxima de trabajo: 80 m/s
  • Revoluciones recomendadas: 3.000 /min

Característica:

  • Diámetro x diámetro: 125 x 22,23 mm
  • granulación / granulometría: Mediano

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra