10 cintas abrasivas 19x457 mm, P40, CC, BFE

Número de artículo: 626352000
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
Tipo de producto Casquillo abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626352000
EAN / GTIN 4007430195135
Número del fabricante 626352000
Número L L01750 1389

Descripción

Descripción:

  • Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox. Tejido abrasivo con base de algodón.
  • Alta potencia abrasiva con alta duración. Aspecto uniforme del rectificado.
  • Para desbastar y desbarbar acero Inox
  • Velocidad de circunferencia recomendada: 15-25 m/s

Característica:

  • Dimensiones: 19 x 457 mm
  • granulación / granulometría: P 40
  • Unidad de venta: 10