10 cintas abrasivas 13x457 mm, P120, CC, BFE

Número de artículo: 626351000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Casquillo abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626351000
EAN / GTIN 4007430195128
Número del fabricante 626351000
Número L L01750 422

Descripción

Descripción:

  • Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox. Tejido abrasivo con base de algodón.
  • Alta potencia abrasiva con alta duración. Aspecto uniforme del rectificado.
  • Para desbastar y desbarbar acero Inox
  • Velocidad de circunferencia recomendada: 15-25 m/s

Característica:

  • Dimensiones: 13 x 457 mm
  • granulación / granulometría: P 120
  • Unidad de venta: 10

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra