3 cintas de vellón 40x760 mm, muy finas, RBS

Número de artículo: 626322000
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
Tipo de producto Casquillo abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626322000
EAN / GTIN 4007430194909
Número del fabricante 626322000
Número L L01750 872

Descripción

Descripción:

  • Para trabajos de rectificado, limpieza y acabado. Para quitar ralladuras, colores de revenido y capas de óxido.
  • Para preparar, rectificar y repulir soldaduras
  • Velocidad de circunferencia recomendada: 25-30 m/s para acero
  • Velocidad de circunferencia recomendada: 15-25 m/s para acero Inox
  • Velocidad de circunferencia recomendada: 30-40 m/s para metales NF blandos
  • Velocidad de circunferencia recomendada: 5-15 m/s para aleaciones Ni/Co termoestables

Característica:

  • Dimensiones: 40 x 760 mm
  • granulación / granulometría: Very fine
  • Unidad de venta: 3

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra