5 cintas abrasivas 40x760 mm, P400/A45, PIR, RBS

Número de artículo: 626313000
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
Tipo de producto Casquillo abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626313000
EAN / GTIN 4007430194848
Número del fabricante 626313000

Descripción

Descripción:

  • Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para tratar aceros/Inox
  • Estructura tridimensional de los abrasivos (en forma de pirámide). Alta potencia abrasiva con un aspecto del rectificado muy uniforme y fino durante toda la duración.
  • Progreso rápido del trabajo; reduce significativamente los ciclos de trabajo en comparación con los abrasivos usuales
  • Producto especial para el tratamiento de piezas ligeramente y muy perfiladas en la industria del acero Inox
  • Velocidad de circunferencia recomendada: 2,7-8,5 m/s

Característica:

  • Dimensiones: 40 x 760 mm
  • granulación / granulometría: P 400 (A 45)
  • Unidad de venta: 5

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra