5 cintas abrasivas 40x760 mm, P280/A65, PIR, RBS

Número de artículo: 626312000
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
Tipo de producto Casquillo abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626312000
EAN / GTIN 4007430194831
Número del fabricante 626312000

Descripción

Descripción:

  • Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para tratar aceros/Inox
  • Estructura tridimensional de los abrasivos (en forma de pirámide). Alta potencia abrasiva con un aspecto del rectificado muy uniforme y fino durante toda la duración.
  • Progreso rápido del trabajo; reduce significativamente los ciclos de trabajo en comparación con los abrasivos usuales
  • Producto especial para el tratamiento de piezas ligeramente y muy perfiladas en la industria del acero Inox
  • Velocidad de circunferencia recomendada: 2,7-8,5 m/s

Característica:

  • Dimensiones: 40 x 760 mm
  • granulación / granulometría: P 280 (A 65)
  • Unidad de venta: 5

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra