10 cintas abrasivas 40x760 mm, P120, gr.cerám., LCT

Número de artículo: 626310000
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
Tipo de producto Casquillo abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626310000
EAN / GTIN 4007430194817
Número del fabricante 626310000

Descripción

Descripción:

  • Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox/acero fino. Cinta abrasiva flexible de alto rendimiento, de dispersión semiabierta con base de algodón
  • Potencia abrasiva extremadamente alta con una duración muy elevada gracias al grano cerámico que se va autoafilando. Aspecto uniforme del amolado y los mejores resultados de amolado.
  • Para la rectificación previa y final, p.ej. de contornos, perfiles, etc.
  • Velocidad de circunferencia recomendada: 25-35 m/s para acero Inox
  • Velocidad de circunferencia recomendada: 20-30 m/s para metales NF
  • Velocidad de circunferencia recomendada: 5-10 m/s para aceros Ni/Co termoestables

Característica:

  • Dimensiones: 40 x 760 mm
  • granulación / granulometría: P 120
  • Unidad de venta: 10