3 cintas de vellón 30x533 mm, bastas, RBS

Número de artículo: 626296000
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
    Tipo de producto Casquillo abrasivo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 626296000
    EAN / GTIN 4007430211415
    Número del fabricante 626296000
    Número L L01750 1550

    Descripción

    Descripción:

    • Para trabajos de rectificado, limpieza y acabado. Para quitar ralladuras, colores de revenido y capas de óxido.
    • Para preparar, rectificar y repulir soldaduras
    • Velocidad de circunferencia recomendada: 25-30 m/s para acero
    • Velocidad de circunferencia recomendada: 15-25 m/s para acero Inox
    • Velocidad de circunferencia recomendada: 30-40 m/s para metales NF blandos
    • Velocidad de circunferencia recomendada: 5-15 m/s para aleaciones Ni/Co termoestables

    Característica:

    • Dimensiones: 30 x 533 mm
    • granulación / granulometría: Unidad bruta de
    • venta: 3

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra