Juego de brocas SDS-plus P4P de 7 piezas

Número de artículo: 626245000
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
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 626245000
    EAN / GTIN 4007430210005
    Número del fabricante 626245000
    Número L L01750 570

    Descripción

    Descripción:

    • Geometría inteligente y calidad sin compromisos hasta el detalle para una larga vida útil, orificios de taladrado precisos y una máxima marcha suave, incluso en el caso de los esfuerzos más duros
    • Máxima seguridad gracias a la óptima geometría simétrica del cabezal con 4 filos de metal duro macizo que no se engancha en caso de golpes de refuerzo
    • Hasta Ø 12 mm: con innovador cabezal de metal duro macizo soldado para una máxima durabilidad y salidas del polvo más grandes para una máxima rapidez de perforación
    • Power Breakers causan micro-fisuras en el material para un avance de perforación mucho más rápido
    • Perforar con pocas vibraciones gracias al varioespiral de 4 hélices. 2 hélices de gran volumen transportan de manera fiable el polvo de perforación fuera del agujero, dos espirales reforzados proporcionan seguridad y estabilidad adicionales.
    • Vida útil muy alta para hasta un 50% más de perforaciones circulares aptas para tacos
    • en robusto estuche de plástico
    • Ø 5 x 115 mm; 6 x 115 mm; 8 x 115 mm; 6 x 165 mm; 8 x 165 mm; 10 x 165 mm; 12 x 165 mm