Brocas para martillo SDS-plus P4P SDS-plus P4P / 8,0 x 165 mm

Número de artículo: 626216000
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626216000
EAN / GTIN 4007430182562
Número del fabricante 626216000

Descripción

Descripción:

  • Geometría inteligente y calidad sin compromisos hasta el detalle para una larga vida útil, orificios de taladrado precisos y una máxima marcha suave, incluso en el caso de los esfuerzos más duros
  • Óptima geometría simétrica del cabezal con 4 filos de metal duro macizo que no se engancha en caso de golpes de refuerzo
  • Hasta Ø 16 mm: con innovador cabezal de metal duro macizo soldado para una máxima durabilidad y salidas del polvo más grandes para una máxima rapidez de perforación
  • Power Breakers causan micro-fisuras en el material para un avance de perforación mucho más rápido
  • Perforar con pocas vibraciones gracias al varioespiral de 4 hélices. 2 hélices de gran volumen transportan de manera fiable el polvo de perforación fuera del agujero, dos espirales reforzados proporcionan seguridad y estabilidad adicionales.
  • Extremadamente segura contra roturas gracias al acero especial de gran calidad
  • Vida útil muy alta para hasta un 50% más de perforaciones circulares aptas para tacos
  • Para el uso profesional en mampostería, hormigón y hormigón armado

Característica:

  • Longitud de trabajo: 100 mm
  • Diámetro: 8 mm
  • Longitud total: 165 mm
  • Unidad de venta: 1