Broca para martillo SDS-plus Classic SDS-plus Classic / 6,0 x 310 mm

Número de artículo: 626178000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626178000
EAN / GTIN 4007430215574
Número del fabricante 626178000

Descripción

Descripción:

  • Broca SDS-plus con punta de perforación de metal duro de alta calidad
  • Cabezal de perforación en forma de cincel, dinámico
  • Geometría espiral en S de gran volumen para un transporte rápido del polvo de perforación
  • Buena potencia de perforación con buena duración
  • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural

Característica:

  • Longitud de trabajo: 250 mm
  • Diámetro: 6 mm
  • Longitud total: 310 mm
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra