Broca para martillo SDS-plus Classic SDS-plus Classic / 6,0 x 110 mm

Número de artículo: 626174000
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626174000
EAN / GTIN 4007430215536
Número del fabricante 626174000
Número L L01750 182

Descripción

Descripción:

  • Broca SDS-plus con punta de perforación de metal duro de alta calidad
  • Cabezal de perforación en forma de cincel, dinámico
  • Geometría espiral en S de gran volumen para un transporte rápido del polvo de perforación
  • Buena potencia de perforación con buena duración
  • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural

Característica:

  • Longitud de trabajo: 50 mm
  • Diámetro: 6 mm
  • Longitud total: 110 mm
  • Unidad de venta: 1