• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco abrasivo de láminas 125 mm P 40, FS-CER

Número de artículo: 626169000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626169000
EAN / GTIN 4007430217813
Número del fabricante 626169000

Descripción

Descripción:

  • El grano cerámico autoafilante posibilita una potencia abrasiva extremadamente alta con poca necesidad de potencia.
  • Resultados excelentes en la rectificación de superficies y bordes de aceros e Inox. Gracias a la gran capacidad de carga, idealmente apropiadas para trabajos extremos de rectificado, como el tratamiento de aceros altamente aleados, aleaciones de titanio, aleaciones basadas en níquel, así como acero al cromo y al cromo-níquel, latón y bronce.
  • Duración extremadamente alta; rectificado refrigerado en superficies y bordes.
  • Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
  • Versión biselada: ángulo de ajuste 7-9°

Característica:

  • Diseño: Oblicuo
  • Diámetro x diámetro: 125 x 22,23 mm
  • granulación / granulometría: P 40
  • Máx. número de revoluciones: 12200 /min