Anillo de inserción para trinquete de rueda libre cuadrado 12 mm

Número de artículo: 6261630
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 6261630
    EAN / GTIN 4010886626160
    Número del fabricante 6261630
    Número L L60160 4265

    Descripción

    Descripción:

    Acero al vanadio 31CrV3, fosfatado al manganeso

    Característica:

    • diámetro 1 [mm]: 27,6
    • Insertar anillo cuadrado: 12
    • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
    • material: Acero de cromo-vanadio 31CrV3
    • Peso neto [kg]: 0,052 kg
    • Superficie: Manganeso fosfatado
    • Registro REACH Disponible: No
    • tamaño de clave 1 [mm]: 12

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra